Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631389918459800M BLAKLADER Winterweste Dunkelgrau M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
389918459800.jpg
389918459800.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631389918459800M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     389918459800
EAN/GTIN:
     7330509508176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Gefütterte Winterweste mit Kapuze, perfekt für die Übergangszeit. Die Weste besteht aus einem leichten, weichen Material und besitzt CORDURA® Denim Verstärkungen an den Schultern, einen Reißverschluss vorne und eine abnehmbare, ebenfalls gefütterte, Kapuze. Die Vordertaschen haben einen Reißverschluss und die Innentaschen haben eine Handytasche inkludiert. Der Rücken ist lang geschnitten, um den empfindlichen Lendenbereich zu schützen.Technische Eigenschaften: Art: Winterweste Branche: Outdoor Farbe: dunkelgrau Geschlecht: Herren Größe: M Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 166g/m² Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Winterweste
Branche:
Outdoor
Farbe:
dunkelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
166g/m²
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste m, kälteschutz weste, thermoweste grau, 389918459800M, 631389918459800M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 134,54*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 97,70*
€ 137,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 403,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
389918459800XS
ab € 97,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.