Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631403400003300ONESIZE BLAKLADER Gürtel Gelb onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403400003300.jpg
403400003300.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631403400003300ONESIZE
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     403400003300
EAN/GTIN:
     7330509507261
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Warnschutzgürtel
Einstellbarer Gürtel mit Metallschnalle. Erhältlich in verschiedenen Farben, bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Arbeitsbekleidung und Ihre Firma hervor zu heben. verstellbare Länge, Metallschnalle mit Blåkläder-Logo, Textilgürtel Massangabe Länge 130 cm, Breite 40 mm Technische Eigenschaften: Art: Gürtel Warnschutz Farbe: gelb Größe: onesize Material: Textil Typ: Zubehör Verschlussart: Metallschnalle
Weitere Informationen:
Art:
Gürtel Warnschutz
Farbe:
gelb
Größe:
onesize
Material:
Textil
Typ:
Zubehör
Verschlussart:
Metallschnalle
Weitere Suchbegriffe: gürtel, 403400003300ONESIZE, 631403400003300ONESIZE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 18,10*
€ 25,42*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 27,18*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 19,58*
€ 27,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 67 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 271,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.