Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631405812039956ONESIZE BLAKLADER Kniepolster Schwarz/Rot onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405812039956.jpg
405812039956.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631405812039956ONESIZE
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     405812039956
EAN/GTIN:
     7330509652312
Suchbegriffe:
Kniepolster
kniepolster
Das professionelle Kniepolster besteht aus EVA Material und ist speziell entwickelt für Handwerker, die lange Zeit auf den Knien arbeiten. Die harte Seite bietet effektiven Schutz vor scharfen Gegenständen. Das Polster ist an der Innenseite weich, damit es bequem sitzt und es hat eine extra breite Passform um sicher zu stellen, dass die Knie in der richtigen Position sind. Technische Eigenschaften: Art: Kniepolster Farbe: schwarz/rot Größe: onesize Material: 100% Polyethylen Typ: Zubehör
Weitere Informationen:
Art:
Kniepolster
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
onesize
Material:
100% Polyethylen
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 631405812039956ONESIZE, 405812039956ONESIZE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 8,50*
ab € 19,19*
€ 27,10*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 30,21*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 21,42*
€ 30,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 302,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.