Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631406915143389XS BLAKLADER Multinorm Winterjacke Gelb/Marineblau XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
406915143389.jpg
406915143389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631406915143389XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     406915143389
EAN/GTIN:
     7330509552131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Multinorm Winterjacke, entwickelt, um aus jeder Richtung sichtbar zu sein - auch wenn Sie sich bücken. Leicht zugängliche Taschen für all Ihre Bedürfnisse kombiniert mit einem komfortablen Schnitt, robustem Material und höherer Sicherheit machen diese Jacke zur idealen Wahl für extreme und fordernde Arbeitsbedingungen. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS Klasse 2, S-L Klasse 2, XL Klasse 3. EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1.Technische Eigenschaften: Art: Winterjacke Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 350g/m² Norm: EN 1149-5 EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Winterjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
350g/m²
Norm:
EN 1149-5 EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,56*
€ 335,86*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 284,68*
€ 340,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,77*
€ 376,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,86*
€ 399,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,68*
€ 361,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,90*
€ 352,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.