Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63141400 S3 50 ATLAS Sicherheitshalbschuh XR 485 XP brown ESD HI, S3, W10, Gr.50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
XR 485 XP brown ESD.jpg
XR 485 XP brown ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63141400 S3 50
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     41400-50
EAN/GTIN:
     4043692424309
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XR 485 XP brown ESD HI - S3 - W10 - Gr.50, SRC, Halbschuh, OILED-Nubukleder, XR Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: ja Farbe: braun Größe: 50 Größenbereich von-bis: 36-50 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Nubukleder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 10 Geschlecht: Herren Sohlenart / Laufsohle: XR Sohlentechnologie Norm: S3 Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
braun
Geschlecht:
Herren
Größe:
50
Größenbereich von-bis:
36-50
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Nubukleder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
XR Sohlentechnologie
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,87*
€ 105,20*
1
€ 4,80*
ab € 86,93*
€ 105,34*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,55*
€ 107,82*
1
€ 4,90*
ab € 87,96*
€ 108,81*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 112,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 112,92*
€ 134,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,58*
€ 124,45
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.129,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.