Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631447219873399M BLAKLADER Damen High Vis Winter Parka High Vis Gelb/Schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
447219873399.jpg
447219873399.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631447219873399M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     447219873399
EAN/GTIN:
     7330509616109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Winterparka aus einem wind- und wasserdichten Stoff mit verschweißten Nähten. Die Jacke hat ein Steppfutter und einen robusten Shellstoff mit dunklen Bereichen, die dem meisten Schmutz ausgesetzt sind. Verstellbare Taille mit Kordelzug hinten. Für bessere Bewegungsfreiheit hat die Jacke einen Zwei-Wege-Reißverschluss und vorgeformte Ärmel. Zertifiziert nach EN 342 wenn sie mit Artikel 7885 kombiniert wird, EN 343, Klasse 3,1, EN ISO 20471, Klasse 2, EN ISO 20471 Klasse 3 wenn sie mit Artikel 7885 kombiniert wird.Technische Eigenschaften: Art: Parka Branche: Outdoor Farbe: gelb/schwarz Geschlecht: Damen Größe: M Material: 100% Polyester Materialgewicht: 150g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Parka Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Parka
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
150g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Parka
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 218,80*
€ 259,04*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 198,82*
€ 264,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 518,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
447219873399XS
ab € 199,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.