Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631449125135389XXXL BLAKLADER High Vis Softshell Jacke Orange/Navy blue XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
449125135389.jpg
449125135389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631449125135389XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     449125135389
EAN/GTIN:
     7330509690741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
High Vis Softshell Jacke High Vis Orange/Marineblau XXXLTechnische Eigenschaften: Art: Softshell Jacke Branche: Outdoor Farbe: orange/marineblau Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 92% Polyester, 8% Elasthan Materialgewicht: 255 g/m² Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Jacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
92% Polyester, 8% Elasthan
Materialgewicht:
255 g/m²
Typ:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, si jacke, 631449125135389XXXL, 449125135389XXXL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 143,45*
€ 172,29*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 131,21*
€ 179,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 344,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
449125135389XS
ab € 130,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.