Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314630107186984XL BLAKLADER Wollsweater Dunkel Marineblau/Dunkelgrau 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
463010718698.jpg
463010718698.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314630107186984XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     463010718698
EAN/GTIN:
     7330509754412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Gestrickter Wollsweater, der Sie an kühlen Tagen wohlig warm hält. Dieser weiche und komfortable Sweater ist perfekt für Arbeit und Freizeit. Klassische Passform mit einem Reißverschluss am Hals. 100% Wolle, flach gestrickt Pearl, 775 g/m². Verstärkt an Schulter und Ärmel. Hoher Kragen mit Reißverschluss, Frontverschluss, Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. Gerippter Bund, Armabschluss mit Bündchen, Ärmelbündchen mit DaumenöffnungTechnische Eigenschaften: Art: Wollsweater Branche: Allround Farbe: marineblau/dunkelgrau Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 100% Wolle Materialgewicht: 775 g/m² Typ: Pullover Verschluß: Kragen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Wollsweater
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau/dunkelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
100% Wolle
Materialgewicht:
775 g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Kragen mit Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover blau, herren pullover, 4630107186984XL, 6314630107186984XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 134,62*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 97,96*
€ 137,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 403,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
463010718698XS
ab € 97,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.