Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314833256033004XL BLAKLADER High Vis Fleecejacke Gelb 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
483325603300.jpg
483325603300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314833256033004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     483325603300
EAN/GTIN:
     7330509845035
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. Reflektoren, 50 mm breit. Ausweistasche. EN471 Klasse 3. Technische Eigenschaften: Art: Fleece Jacke Branche: Allround Farbe: gelb Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 250 g/m² Norm: EN 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Fleece Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
250 g/m²
Norm:
EN 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 81,82*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 61,29*
€ 88,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 409,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
483325603300XS
ab € 61,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.