Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631483825175300S BLAKLADER High Vis Softshell Jacke Orange S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
483825175300.jpg
483825175300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631483825175300S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     483825175300
EAN/GTIN:
     7330509414477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Justierbare Taillen- und Ärmelbündchen. Kleidungsfreundlicher Klettverschluß an den Ärmeln. Zwei Vordertaschen mit Reißverschluss. Zwei Innentaschen, verlängertes Rückenteil. Wind- und wasserabweisend. Schlüsselschlaufe. Leuchtfarben, 50 mm breite Reflexband, EN471 Klasse 3. Ausweistasche.Technische Eigenschaften: Art: Softshell Jacke Branche: Outdoor Farbe: orange Geschlecht: Herren Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 305 g/m² Norm: EN 471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Jacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
305 g/m²
Norm:
EN 471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, sicherheitsjacke orange, si jacke, 631483825175300S, 483825175300S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 106,60*
€ 133,07*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 96,85*
€ 136,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 399,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
483825175300XS
ab € 97,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.