Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314853256033006XL BLAKLADER High Vis Fleecejacke Gelb 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
485325603300.jpg
485325603300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314853256033006XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     485325603300
EAN/GTIN:
     7330509531280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Gefütterte Fleecejacke. Brusttasche mit Reißverschluss. Ausweistasche. Hüfttaschen. Verstellbar an der Taille, EN471 Klasse 3.Technische Eigenschaften: Art: Fleece Jacke Branche: Allround Farbe: gelb Geschlecht: Herren Größe: 6XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 250 g/m² Norm: EN 20471 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Fleece Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
6XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
250 g/m²
Norm:
EN 20471
Typ:
Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 72,96*
€ 107,51*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 76,23*
€ 108,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 322,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
485325603300S
ab € 71,89*
Ähnlich
Blåkläder
485325605300S
ab € 71,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.