Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631486218115389M BLAKLADER High Vis Winterjacke Orange/Marineblau M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
486218115389.jpg
486218115389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631486218115389M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     486218115389
EAN/GTIN:
     7330509370919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Wasser- und schmutzabweisendes Obermaterial. Zwei Front- und eine Brusttasche, mit Reißverschlüssen. Stiftetasche. Einziehbare Ausweistasche. Verstellbare Bündchen und Saum. Eine Innentasche. 50 mm breite Reflexstreifen. Zertfiziert nach EN 471, Warnschutzkleidung. S-L Klasse 2, XL-4XL Klasse 3, EN 342 zertifiziert, Schutz gegen Kälte.Technische Eigenschaften: Art: Winterjacke Branche: Outdoor Farbe: orange/marineblau Geschlecht: Herren Größe: M Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN 20471 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Winterjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN 20471
Typ:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, 486218115389M, 631486218115389M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 101,18*
€ 143,44*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 106,67*
€ 150,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 286,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
486218115389S
ab € 107,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.