Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631488119878900S BLAKLADER Winterjacke Marineblau S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
488119878900.jpg
488119878900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631488119878900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     488119878900
EAN/GTIN:
     7330509399132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Winterjacke aus wind-und wasserdichtem Stretchmaterial. Alle Nähte sind verschweißt. Steppfutter mit Netzfutter bei den Schultern und Ärmeln für eine verbesserte Atmungsaktivität. Hoher Kragen mit Mikrofleece-Futter und Zip-Guard. Schlüsselring. Reparatur-Reißverschluss im Rücken. Zwei Brusttaschen, eine etwas größere mit großem Stauraum. Zwei Innentaschen, eine aus leichtem Netzmaterial und sehr groß, für Handschuhe. Einstellbare Strickärmelbündchen. Einstellbare Taille. ID-Kartentasche. Diskrete reflektierende Details an der Kapuze, den Ärmeln, am Rücken und den Brusttaschen sorgen für erhöhte Sicherheit. Zertifiziert nach EN342 Schutz gegen Kälte und EN343 Schutz gegen schlechtes Wetter.Technische Eigenschaften: Art: Winterjacke Branche: Outdoor Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 150g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Winterjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
150g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 191,88*
€ 229,37*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 174,39*
€ 234,49*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 458,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
488119878900XS
ab € 174,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.