Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631489417069900M BLAKLADER Unterhemd XWARM Schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
489417069900.jpg
489417069900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631489417069900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     489417069900
EAN/GTIN:
     7330509213049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Thermo-Shirt
Thermo-Unterhemd
Verlängerter Rücken. Polo-Form mit Kragenreißverschluss. Langarm, mit elastischen Bündchen.Technische Eigenschaften: Art: langarm Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: M Material: 70% Wolle, 30% Polypropylen Materialgewicht: 275 g/m² Typ: Unterhemd Verschluß: Kragen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
langarm
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
70% Wolle, 30% Polypropylen
Materialgewicht:
275 g/m²
Typ:
Unterhemd
Verschluß:
Kragen mit Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, thermo-unterhemd schwarz, thermo shirt, 631489417069900M, 489417069900M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 119,93*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 86,59*
€ 123,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 14 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 359,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
489417069900XS
ab € 82,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.