Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631489717329699XS BLAKLADER Unterhemd WARM Grau/Schwarz XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
489717329699.jpg
489717329699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631489717329699XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     489717329699
EAN/GTIN:
     7330509423530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhemd
Herren-Thermounterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Zweifarbiges, körperbetontes Unterwäsche-Oberteil in Merino-Wolle. Rollkragen. Wärmende Einsätze an den Schultern, den oberen Ärmeln und an den Seiten. Verlängerter Rücken hält den Rücken und die Nieren angenehm warm. Details in Kontrastfarben. "Merino by Blakläder"- Aufdruck auf der rechten Schulter-Seite. Gedruckte Größenangabe für den besten Tragekomfort.Technische Eigenschaften: Art: langarm Branche: Allround Farbe: mittelgrau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 100% Merinowolle Materialgewicht: 200g/m² Typ: Unterhemd
Weitere Informationen:
Art:
langarm
Branche:
Allround
Farbe:
mittelgrau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
100% Merinowolle
Materialgewicht:
200g/m²
Typ:
Unterhemd
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, thermo shirt, 489717329699XS, 631489717329699XS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,24*
€ 82,36*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,43*
€ 89,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 14 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 28 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 411,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.