Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631490625125300S BLAKLADER High Vis Softshell Jacke Orange S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
490625125300.jpg
490625125300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631490625125300S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     490625125300
EAN/GTIN:
     7330509481219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Jacke mit hohem Kragen, kann das gesamte Jahr getragen werden, entweder als 2. Lage für darunter oder als normale Außenjacke - je nach Wetterlage. Die Softshelljacke hat elastische Abschlüsse mit Daumenschlaufen und einen elastischen Abschluss am Bund. Alle Taschen haben einen Reißverschluss. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3.Technische Eigenschaften: Art: Softshell Jacke Branche: Outdoor Farbe: orange Geschlecht: Herren Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 290 g/m² Norm: EN 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Jacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
290 g/m²
Norm:
EN 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, sicherheitsjacke orange, si jacke, 490625125300S, 631490625125300S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,86*
€ 119,06*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 86,56*
€ 122,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 357,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
490625125300XS
ab € 86,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.