Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631491513709933XS BLAKLADER Winterjacke Schwarz/Gelb XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
491513709933.jpg
491513709933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631491513709933XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     491513709933
EAN/GTIN:
     7330509471005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warme Winterjacke mit Warnschutz-Details für eine erhöhte Sichtbarkeit. Diese Jacke hat reflektierende Details am Körper, an den Armen und Schultern. Sie hat ebenfalls Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen und mit Fleece gefütterte Vordertaschen. Für einen erhöhten Komfort sind die Arme vorgeformt und der Rücken ist verlängert und mit Knöpfen einstellbar.Technische Eigenschaften: Art: Winterjacke Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 350g/m² Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Winterjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
350g/m²
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 145,94*
€ 177,94*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 134,02*
€ 184,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 355,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.