Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631491619008800M BLAKLADER Winter Pilot Jacke Marineblau M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter Pilot Jacke 4916 marineblau
Winter Pilot Jacke 4916 marineblau
Winter Pilot Jacke 4916 marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     8670-631491619008800M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     491619008800
EAN/GTIN:
     7330509484005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m². Faserpelzfutter, Steppfutter im Arm. Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial, Warm gefüttert, vorgeformte Ärmel. Balg am Rücken, Metallknöpfe, Hoher Kragen, D-Ring. Robuster Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. Brusttasche mit D-Ring, Innentaschen, Seitentaschen mit Fleecefutter, Handytasche, Ärmeltasche mit Reißverschluss und Stifttasche. Gerippter Taillenbund, RippstrickbündchenTechnische Eigenschaften: Art: Pilot Jacke Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: M Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle Materialgewicht: 230g/m² Norm: EN 20471 Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Pilot Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Materialgewicht:
230g/m²
Norm:
EN 20471
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 125,57*
€ 156,04*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 114,87*
€ 160,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 312,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
491619008800XS
ab € 114,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.