Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631492321203399XXXL BLAKLADER High Vis Strickjacke Gelb/Schwarz XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
492321203399.jpg
492321203399.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631492321203399XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     492321203399
EAN/GTIN:
     7330509586631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
blakläder strickjacke
Strickjacke aus High Vis Material mit Kapuze in einem attraktiven Design und bequemer Qualität. Reflexstreifen für gute Atmungsaktivität und Elastizität. Die Jacke hat Reißverschlüsse und ist mit Softshell Material an den Schultern, den Ärmeln und am Rücken für eine bessere Lebensdauer verstärkt. Diese Jacke ist die Richtige bei der Arbeit und Außerhalb. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2.Technische Eigenschaften: Art: Strickjacke Branche: Allround Farbe: gelb/schwarz Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 380g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Strickjacke
Branche:
Allround
Farbe:
gelb/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
380g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, strickjacke gr.3xl, 631492321203399XXXL, 492321203399XXXL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 116,49*
€ 145,23*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 106,90*
€ 149,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 290,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
492321203399XS
ab € 106,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.