Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314930211753994XL BLAKLADER Strickjacke High Vis Orange/Schwarz 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
493021175399.jpg
493021175399.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314930211753994XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     493021175399
EAN/GTIN:
     7330509472187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
blakläder strickjacke
Modische Strickjacke aus einem komfortablen und angenehmen Material. Die Jacke ist an den meist beanspruchten Stellen mit einem Softshell-Material verstärkt. Die Reißverschlüsse sind in Kontrastfarben abgesetzt. Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen bieten genug Platz für Ihre Utensilien. Trendig. Technische Eigenschaften: Art: Strickjacke Branche: Allround Farbe: orange/schwarz Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 380g/m² Typ: Jacke Verschluß: Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Strickjacke
Branche:
Allround
Farbe:
orange/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
380g/m²
Typ:
Jacke
Verschluß:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, strickjacke 4xl, 6314930211753994XL, 4930211753994XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,84*
€ 112,27*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 80,31*
€ 114,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 336,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
493021175399XS
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.