Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631494321179710M BLAKLADER Strickpullover Half Zip Anthrazit grau/ weiß M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
494321179710.jpg
494321179710.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631494321179710M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     494321179710M
EAN/GTIN:
     7330509539279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Gestrickter half-zip Pullover mit hohem Kragen und Reißverschluss. Für optimalen Komfort hat der Pullover elastische Armabschlüsse, einen verlängerten Rücken und Fleeceeinsätze im Kragen.Technische Eigenschaften: Art: Strickpullover Branche: Allround Farbe: anthrazit Geschlecht: Herren Größe: M Material: 100% Polyester Materialgewicht: 380g/m² Typ: Pullover Verschluß: Kragen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Strickpullover
Branche:
Allround
Farbe:
anthrazit
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
380g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Kragen mit Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.