Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631497219779900M BLAKLADER Damen Funktionsjacke leicht gefüttert Black M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
497219779900.jpg
497219779900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631497219779900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     497219779900
EAN/GTIN:
     7330509684573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen Funktionsjacke leicht gefüttert Schwarz MTechnische Eigenschaften: Art: Funktionsjacke Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Größe: M Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Typ: Jacke
Weitere Informationen:
Art:
Funktionsjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Typ:
Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 105,41*
€ 148,42*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 107,22*
€ 150,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 14 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 296,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
497219779900XS
ab € 105,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.