Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63152092-10-42 HASE TESSIN S1P Sicherheitssandale Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PNG_Remisberg-Tessin_52092-10.png
PNG_Remisberg-Tessin_52092-10.png
PNG_Remisberg-Tessin_Sohle_52092-10.png
Artikel-Nr.:
     8670-63152092-10-42
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     52092-10-42
EAN/GTIN:
     4018949553422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
S1P Sicherheitssandale aus Rindleder im Nubuk-Look mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, 2-fach Klettverschluss, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und StahlzwischensohleTechnische Eigenschaften: Farbe: schwarz Größe: 42 Größenbereich von-bis: 36-48 Norm: EN 20345 EN Gruppe: EN 20345 Innenausstattung / Futter: atmungsaktives Futter Sohlenart / Laufsohle: 2-Schichten PU-Laufsohle, ActiveGrip®Technologie Obermaterial: Nubukleder Schuhform: Sandale Verschlusselement/Schnürung: Klettverschluss Zehenschutzkappe: Kunststoff Zwischensohle: Stahl, durchtrittshemmend Eigenschaften Sohle: rutschsicher Schutzklasse/-kategorie: S1P
Weitere Informationen:
Eigenschaften Sohle:
rutschsicher
EN Gruppe:
EN 20345
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Größenbereich von-bis:
36-48
Innenausstattung / Futter:
atmungsaktives Futter
Norm:
EN 20345
Obermaterial:
Nubukleder
Schuhform:
Sandale
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Sohlenart / Laufsohle:
2-Schichten PU-Laufsohle, ActiveGrip®Technologie
Verschlusselement/Schnürung:
Klettverschluss
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Zwischensohle:
Stahl, durchtrittshemmend
Weitere Suchbegriffe: SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandale 42, sandalen, sandale s1p, 52092-10-42, 63152092-10-42
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,36*
€ 74,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 55,42*
€ 75,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 74,29*
€ 88,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,04*
€ 80,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,73*
€ 79,41
pro Paar
ab 25 Paar
€ 66,66*
€ 79,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,36*
€ 65,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 371,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.