Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63154000 46 ATLAS Sandale BS 46 ESD, O1, W10, Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BS 46 blue ESD.jpg
BS 46 blue ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63154000 46
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     54000-46
EAN/GTIN:
     4043692307565
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BS 46 ESD - O1 - W10 - Gr.46, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: Sandale ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz, royal blau Größe: 46 Größenbereich von-bis: 36-48 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: O1 Obermaterial: SportLine-Obermaterial Weite: 10 Schutzklasse/-kategorie: O1
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz, royal blau
Größe:
46
Größenbereich von-bis:
36-48
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
O1
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Schuhform:
Sandale
Schutzklasse/-kategorie:
O1
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weite:
10
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, antistatische schuhe atlas, sandalen, esd schuhe sandalen, 54000 46, 63154000 46, 54000-46
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 60,42*
€ 74,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 61,50*
€ 75,56*
1
€ 4,90*
ab € 59,91*
€ 75,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 58,93*
€ 76,12*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 71,47*
€ 78,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 78,63*
€ 93,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,47*
€ 85,05
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 71,47* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 786,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.