Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63157512 S1 41 ATLAS Sicherheitshalbschuh SL 30 ESD, S1, W12, Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SL30 red ESD.jpg
SL30 red ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63157512 S1 41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     57512-41
EAN/GTIN:
     4043692290560
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 30 ESD - S1 - W12 - Gr.41, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren Obermaterial: SportLine Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1 Typ: Halbschuh Weite: 12 ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 41 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S1 Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
41
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1
Obermaterial:
SportLine
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,43*
€ 76,69*
1
€ 4,90*
ab € 64,14*
€ 80,33*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,91*
€ 80,67*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 81,16*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,63*
€ 83,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 83,57*
€ 99,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,63*
€ 91,19
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 76,63* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 835,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.