Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631594025363799S BLAKLADER Strickjacke mit Softshell Honiggold/Schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
594025363799.jpg
594025363799.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631594025363799S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     594025363799
EAN/GTIN:
     7330509802229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
s cardigan
Eine Strickjacke mit Kapuze in modischem Design und unschlagbar komfortabler Fleece-Qualität. Diese Jacke hat ein neues, einzigartiges Material, das sich am besten als dreidimensionales Fleece beschreiben lässt. Das gebürstete Material verleiht der Jacke ihr Aussehen mit elastischem und geschmeidigem Komfort und Wärme bei Bedarf. Für eine erhöhte Haltbarkeit sind in den exponierten Bereichen der Jacke verstärkende Softshell-Einsätze angebracht, und da es unter den Armen keine Softshell-Einsätze gibt, wird die Belüftung verbessert. Die 5940 hat ausgezeichnete Profilierungsflächen, passt aber bei der alltäglichen Arbeit genauso gut wie in der Freizeit. Sie werden es garantiert genießen.Technische Eigenschaften: Größe: S Farbe: gold/schwarz Art: Strickjacke Branche: Allround Geschlecht: Herren Material: 97% Polyester, 3% Elastan Materialgewicht: 290 g/m² Typ: Jacke Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Strickjacke
Branche:
Allround
Farbe:
gold/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
97% Polyester, 3% Elastan
Materialgewicht:
290 g/m²
Typ:
Jacke
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, blakläder strickjacke, 631594025363799S, 594025363799S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 122,79*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 89,38*
€ 126,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 368,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
594025363799XXS
ab € 89,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.