Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631594225365999XL BLAKLADER Softshell-Strickjacke rostrot/schwarz XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
594225365999.jpg
594225365999.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631594225365999XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     594225365999
EAN/GTIN:
     7330509852330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
Eine Strickjacke mit einem schönen Kragen und unschlagbar bequemer Fleecequalität. Diese Jacke besteht aus einem einzigartigen Material, das am besten als dreidimensionales Fleece beschrieben werden kann. Das gebürstete Material verleiht der Jacke ihren 3D-gemusterten Look, dehnbaren und geschmeidigen Komfort und Wärme, wenn man sie am meisten braucht. Für eine höhere Strapazierfähigkeit sind die exponierten Bereiche der Jacke mit Softshell-Einsätzen verstärkt und da sich unter den Armen kein Softshell befindet, ist die Belüftung besser. Die Jacke verfügt über ausgezeichnete Profilierungsflächen, eignet sich aber ebenso gut für die Arbeit wie für die Freizeit. Auch erhältlich als Damenmodell 5943.Technische Eigenschaften: Material: 97% Polyester, 3% Elastan Materialgewicht: 290 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
97% Polyester, 3% Elastan
Materialgewicht:
290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: 631594225365999XL, 594225365999XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,73*
€ 119,53*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 86,38*
€ 123,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 358,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
594225365999XS
ab € 83,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.