Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631606115169994C156 BLAKLADER Flammschutz Overall Schwarz/Grau C156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
606115169994.jpg
606115169994.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631606115169994C156
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     606115169994
EAN/GTIN:
     7330509555026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Robuster Flammschutz Overall mit vielen Taschen und verstecktem Metallreißverschluss. Bewegungsfalte am Rücken und vorgeformte Ellbögen für erhöhten Komfort. Reflexdetails erhöhen die Sichtbarkeit. Industriewäsche geeignet. Der Stoff hat eine Lichtbogenfestigkeit von IEC/EN 61482-1-1 atpv 8.2 cal/cm². Zertifiziert nach EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 1. EN ISO 11611 Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. EN ISO 13034 PB [6].Technische Eigenschaften: Art: Overall Branche: Allround Farbe: schwarz/grau Geschlecht: Herren Größe: C156 Material: 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% andere Fasern Materialgewicht: 350g/m² Norm: EN 1149-5 IEC 61482-2 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Overall Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Overall
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C156
Material:
85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
350g/m²
Norm:
EN 1149-5 IEC 61482-2
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Overall
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,17*
€ 278,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,03*
€ 282,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,99*
€ 328,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
606115169994C44
ab € 207,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.