Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631608915123389C46 BLAKLADER Multinorm Overall Inhärent Gelb/Marineblau C46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
608915123389.jpg
608915123389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631608915123389C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     608915123389
EAN/GTIN:
     7330509625996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Der Overall besteht aus einem inherenten flammhemmenden Stoff, was bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaften natürlich in den Fasern enthalten sind. Dieser Overall bietet Bewegungsfreiheit und die Knie sind mit einem CORDURA®/Kevlar®/Protal® Stoff verstärkt. Der Overall besitzt viele clevere Taschenlösungen, um Zertifizierungen und Normen zu erfüllen. Taschen mit übermäßiger Abnutzung sind doppelt verstärkt, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Die Tasche hat eine Öffnung, die die nächste Kleidungslage zugänglich macht. Der Ripstop-Stoff liefert hervorragende reißfeste Haltbarkeit. Alle C-Größen können zu C-150 Größen verlängert werden. Das Produkt ist zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 13034 PB [6], EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Klasse 1, ATPV: 11.9 cal/cm², HAF: 79.3%, LOI: 29.6%. Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche.Technische Eigenschaften: Art: Overall Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Geschlecht: Herren Größe: C46 Material: 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern Materialgewicht: 260 g/m² Norm: EN 1149-5 EN ISO 13034 PB [6] EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Overall Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Overall
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C46
Material:
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern
Materialgewicht:
260 g/m²
Norm:
EN 1149-5 EN ISO 13034 PB [6] EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Overall
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,81*
€ 495,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,51*
€ 503,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,57*
€ 589,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,26*
€ 583,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,34*
€ 535,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,91*
€ 524,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,81*
€ 499,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.