| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631608915135389C50 Herst.-Nr.: 608915135389 EAN/GTIN: 7330509721186 |
| | |
|
| | |
| Schulterpartien in Kontrastfarbe. Etikett außen. Schlaufe an der linken Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon. Hoher Kragen mit Reißverschluss. Verstellbare Taille. Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung. Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte. Beintasche mit Balg. Handytasche und Stifttasche. Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss. Fronttaschen mit Patte und Druckknopf. Öffnung mit Patte, um das darunterliegende Kleidungsstück greifen zu können. Außenliegende Kniepolstertasche. Kniepolstertaschen, verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche. Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen. Verdeckter, verstärkter 2-Wege-Metall-Reißverschluss. CORDURA®/Kevlar®/Protal®-verstärkt an den Knien. Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten. Reflexstreifen an den Schultern. C-Größen können zu C150-Größen verlängert werden. Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss. Zertifizierung: EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057. EN ISO 20471 Klasse 3.Technische Eigenschaften: Art: Overall Branche: Outdoor Farbe: orange/marineblau Geschlecht: Herren Größe: C50 Material: 40% Modacryl, 24% Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% andere Fasern. Materialgewicht: 310g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Overall Verschluß: 2-Wege-Metall-Reißverschluss Weitere Informationen: | | Art: | Overall | Branche: | Outdoor | Farbe: | orange/marineblau | Geschlecht: | Herren | Größe: | C50 | Material: | 40% Modacryl, 24% Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% andere Fasern. | Materialgewicht: | 310g/m² | Norm: | EN ISO 20471 | Schutzklasse/-kategorie: | Klasse 3 | Typ: | Overall | Verschluß: | 2-Wege-Metall-Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, arbeitsanzug orange, flammschutz overall, arbeitsanzug gr 50, 631608915135389C50, 608915135389C50 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 425,72* | € 504,94* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 387,74* | € 512,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|