Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631612018009600C44 BLAKLADER Overall Lebensmittelindustrie Grau C44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612018009600.jpg
612018009600.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631612018009600C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     612018009600
EAN/GTIN:
     7330509833438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Overall
Lebensmittelbekleidung-Overall
Lebensmittelhygiene-Overall
Lebensmittelindustrie-Overall
Ein Overall speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt, der alle hohen Standards der klinischen Hygiene erfüllt. Das Arbeitskleidungsstück hat keine Außentaschen, dafür aber zwei Brusttaschen innen, eine davon mit einem Kunststoffreißverschluss. Der Overall hat einen verdeckten Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, und für erhöhten Komfort gibt es einen verstellbaren Gummizug in der Taille und einen Gummizug in beiden Ärmeln und an den Beinenden. Er kann nach EN ISO 15797 industriell gewaschen werden.Technische Eigenschaften: Art: Overall Branche: Allround Farbe: grau Geschlecht: Herren Größe: C44 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN ISO 15797 Typ: Overall Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Overall
Branche:
Allround
Farbe:
grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C44
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN ISO 15797
Typ:
Overall
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelkleidung-Overall, food overall, 631612018009600C44, 612018009600C44
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,56*
€ 82,68*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 61,75*
€ 89,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 11 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 17 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 413,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.