Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631676319775389C48 BLAKLADER High Vis Winteroverall High Vis Orange/Marineblau C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
676319775389.jpg
676319775389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631676319775389C48
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     676319775389
EAN/GTIN:
     7330509253922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschutz-Anzug
Warnschutz-Kombination
Warnschutz-Overall
Warnschutzanzug
Mit Steppfutter. Vorne mit Reißverschluss. Windschutzleiste und Kinnschutz. Fleecegefütterter Kragen. Brusttaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. D-Ring in der Brusttasche. Belüftung unter den Ärmeln. Offene Seitentaschen. Bein- und Gesäßtaschen mit Balgfunktion und Patte. Per Klettband verstellbare Ärmelabschlüsse und gerippte Innenmanschetten. Bewegungsfalte auf dem Rücken. Gummizug in der Taille. Durch Klettband verstellbare Fußweite. Schneefang. Reißverschluss und Windschutzleiste mit Klettverschluss in der Seitennaht. Innentasche mit Reißverschluss und Handyfach. Knietaschen auf der Innenseite. Abnehmbare Kapuze. 50 mm breite Reflektoren. Zertifiziert nach EU-Norm EN 471 Klasse 3, Warnschutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit. Ausweistasche. EN 342 Schutzkleidung zum Schutz gegen Kälte. EN343: 3,1 Schutz gegen Regen.Technische Eigenschaften: Art: Winteroverall Branche: Outdoor Farbe: orange/marineblau Geschlecht: Herren Größe: C48 Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Overall Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Winteroverall
Branche:
Outdoor
Farbe:
orange/marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C48
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Overall
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,06*
€ 304,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,23*
€ 309,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
676319775389C46
ab € 217,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.