Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631678719779933C58 BLAKLADER Winteroverall Schwarz/Gelb C58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
678719779933.jpg
678719779933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631678719779933C58
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     678719779933
EAN/GTIN:
     7330509423844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschutz-Anzug
Warnschutz-Kombination
Warnschutz-Overall
Warnschutzanzug
Ein neuer Winteroverall in wind-und wasserabweisendem und atmungsaktiven Material. Er wurde entwickelt um Ihnen einen nicht EN-zertifizierten, aber mit reflektierenden und fluoreszierenden Details augestatteten, Winteroverall anbieten zu können. Passend um an exponierten und kalten Stellen arbeiten zu können. Mit verschweißten Nähten und Steppfutter. Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen und Fleecefutter. Achselhöhlenbelüftung mit Reißverschluss. Vordertaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen. Einstellbare, elatische Ärmelbündchen. Fleece im Kragen. Innentaschen mit Reißverschluss. Elastische Bündchen und Gürtelschlaufen um die Taille. Elastische Einsätze im Rückenbereiche sorgen für eine gute Beweglichkeit. Kniepolstertaschen auf der Innenseite. Doppelte Zollstocktasche mit Messerhalter. Reißverschluss am Beinabschluss und ein Schneefang sorgen für optimale Dichtheit. Fluoreszierende Einsätze an den Schultern und der Kapuze sorgen für erhöhte Sichtbarkeit. Reflektierende Streifen an den Schultern, Ärmeln und den Beinen. Abnehmbare, gefütterte Kapuze, einstellbar in Größe und Weite. Zertifiziert nach EN343 und EN342.Technische Eigenschaften: Art: Winteroverall Branche: Outdoor Farbe: schwarz/gelb Geschlecht: Herren Größe: C58 Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Overall Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Winteroverall
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
C58
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Overall
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,58*
€ 310,76*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,48*
€ 429,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,94*
€ 511,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,47*
€ 503,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,96*
€ 466,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,54*
€ 449,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,48*
€ 428,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
678719779933C46
ab € 232,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.