| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631710016423399M Herst.-Nr.: 710016423399 EAN/GTIN: 7330509695081 |
| | |
|
| | |
| Das Modell ist eine weiche, bequeme und verschleißfeste Arbeitshose, die körperliches Arbeiten während der Schwangerschaft möglichst lange erleichtert. Die Bekleidung sollte bei während der Schwangerschaft auszuführenden Tätigkeiten auf keinen Fall hinderlich sein. 4-Wege-Stretch. Kratzer frei. Stretch-Einsatz im Schritt. Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine. Schlaufen. Hoher Bund an der Taille mit Gummizug oben. Hoher Bund hinten. D-Ring. Beintasche mit Balg, Stift- und Messertasche. Patte mit verdeckten Magnetknöpfen. Kniepolstertaschen innenliegend. Handytasche und Zollstocktasche innen. 50 mm breite Transferreflexstreifen. 70 mm breite unterbrochene Reflexstreifen. Reflexmaterial rund um die Beine. Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum. Zertifizierung: EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4057. EN ISO 20471 Klasse 2. Zertifizierungsgruppe Y.Technische Eigenschaften: Art: Umstandshose Branche: Outdoor Farbe: gelb/schwarz Geschlecht: Damen Größe: M Material: 94% Polyester, 6% Elastan Materialgewicht: 330 g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Hose Verschluß: Magnetknopf Weitere Informationen: | | Art: | Umstandshose | Branche: | Outdoor | Farbe: | gelb/schwarz | Geschlecht: | Damen | Größe: | M | Material: | 94% Polyester, 6% Elastan | Materialgewicht: | 330 g/m² | Norm: | EN ISO 20471 | Schutzklasse/-kategorie: | Klasse 2 | Typ: | Hose | Verschluß: | Magnetknopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 144,03* | € 177,50* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 131,80* | € 182,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 355,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|