Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631714818459900C36 BLAKLADER Service Arbeitsrock mit Stretch Schwarz C36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
714818459900.jpg
714818459900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631714818459900C36
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     714818459900
EAN/GTIN:
     7330509717219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Kratzerresistenter Rock für Service- und Industriearbeiten. Dieser Rock mit Innenhose sorgt für maximale Bewegungsfreiheit und der elastische Bund für ganztägigen Komfort. Die Rückseite des Rocks ist aus komfortablem 4-Wege-Stretch gefertigt. Die Taschen-Patten haben anstelle eines Reißverschlusses einen Magnetverschluss und der Rock reicht bis knapp über das Knie. Kratzer frei. Integrierte Shorts aus Mesh. Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund. Beintaschen mit Balg, Stift- und Messertasche. Handytasche innen.Technische Eigenschaften: Art: Rock Branche: Service Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Größe: C36 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 166g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Rock
Branche:
Service
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
C36
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
166g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damenrock, Rock, damenrock schwarz, damenrock, blåkläder rock, 714818459900C36, 631714818459900C36
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 77,91*
€ 99,92*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 71,53*
€ 101,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 299,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
714818459900C30
ab € 71,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.