Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631715911429900C32 BLAKLADER Damen Service Bundhose Stretch Schwarz C32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
715911429900.jpg
715911429900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631715911429900C32
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     715911429900
EAN/GTIN:
     7330509485750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Damen Service Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen, vorgeformten Beinen und elastischer Taille für optimale Beweglichkeit und Komfort. Das Material besteht aus CORDURA® Denim, welches viermal stärker ist, als normaler Denim Stoff.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Service Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Größe: C32 Material: 85% Baumwolle, 15% Polyamid Materialgewicht: 340 g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Service
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
C32
Material:
85% Baumwolle, 15% Polyamid
Materialgewicht:
340 g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 122,99*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 89,28*
€ 126,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 368,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
715911429900C30
ab € 89,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.