Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631719716423389C46 BLAKLADER Damen High Vis Arbeitshose 4-Wege-Stretch High Vis Gelb/Marineblau C46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
719716423389.jpg
719716423389.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631719716423389C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     719716423389
EAN/GTIN:
     7330509729472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Eine praktische und bequeme Warnschutzhose in Damenpassform, extrem weich und flexibel und mit verstellbaren Beinabschlüssen. Sie ist im Hinblick auf anspruchsvolle Arbeitsaufgaben konstruiert, macht jedoch keine Kompromisse bei Komfort und Passform. Das Material ist 4-Wege-Stretch, der besonders fest und in alle Richtungen dehnbar ist. Diese Hose hat aufwändige Details und praktische Taschen mit CORDURA®-Verstärkung, eine Beintasche mit Balg und Reißverschluss, eine Zollstocktasche, Vordertaschen, Gesäßtaschen mit Patte und funktionelle Halter für Hammer und anderes Werkzeug. Die Kniepolstertaschen sind außen mit CORDURA®-Stretch und innen ebenfalls mit Stretch verstärkt und bieten dadurch viel Bewegungsfreiheit. Weicher stretchiger Mesh in den Kniekehlen sorgt für gute Belüftung. Rückseitig mit CORDURA® verstärkte Beinabschlüsse schützen effektiv vor Verschleiß.Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine. Kunststoff-Reißverschluss im Schritt. Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten. 2 Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für den Hammerhalter. Metallknöpfe. Messerhalter mit Knopf. D-Ring am Bund. Schrittnaht als 2-fach-Naht. Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt. Eine mit Patte. Stift- und Messertasche. Seitentaschen. Verstärkte, 3teilige Nageltaschen. Handytasche innen. Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter- und Stifttasche. 70 mm breite unterbrochene Reflexstreifen. Reflexmaterial rund um die Beine. Beinabschluss verstellbar mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung. Zertifizierung: EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032. EN ISO 20471, Klasse 2 Zertifizierungsgruppe Y.Technische Eigenschaften: Art: Arbeitshose Branche: Outdoor Farbe: gelb/marineblau Materialgewicht: 330 g/m² Geschlecht: Damen Größe: C46 Material: 94% Polyester, 6% Elastan Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Arbeitshose
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb/marineblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
C46
Material:
94% Polyester, 6% Elastan
Materialgewicht:
330 g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 191,55*
€ 231,51*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 174,63*
€ 236,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 463,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
719716423389C34
ab € 174,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.