Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631817025159900S BLAKLADER Softshell Weste Schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
817025159900.jpg
817025159900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631817025159900S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     817025159900
EAN/GTIN:
     7330509324813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Verstellbare Taille und Bündchen. Vordertaschen mit Reißverschluss. Zwei Innentaschen. Verlängerter Rücken. Schlüsselring.Technische Eigenschaften: Art: Softshell Weste Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: S Material: 100% Polyester Materialgewicht: 305 g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Weste
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
305 g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, herrenweste schwarz, softshell weste, softshell-weste s, 631817025159900S, 817025159900S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 80,48*
€ 103,18*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 73,16*
€ 104,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 309,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
817025159900XS
ab € 73,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.