Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631817025159900XL BLAKLADER Softshell Weste Schwarz XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
817025159900.jpg
817025159900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631817025159900XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     817025159900
EAN/GTIN:
     7330509324844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Verstellbare Taille und Bündchen. Vordertaschen mit Reißverschluss. Zwei Innentaschen. Verlängerter Rücken. Schlüsselring.Technische Eigenschaften: Art: Softshell Weste Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 305 g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Weste
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
305 g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, sommerweste schwarz, sommerweste, 817025159900XL, 631817025159900XL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 98,93*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 76,23*
€ 100,77*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 73,60*
€ 104,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 296,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
1,00006E+13
ab € 73,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.