Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631817025159900XS BLAKLADER Softshell Weste Schwarz XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
817025159900.jpg
817025159900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631817025159900XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     817025159900
EAN/GTIN:
     7330509324806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Verstellbare Taille und Bündchen. Vordertaschen mit Reißverschluss. Zwei Innentaschen. Verlängerter Rücken. Schlüsselring.Technische Eigenschaften: Art: Softshell Weste Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 100% Polyester Materialgewicht: 305 g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Weste
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
305 g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, herrenweste schwarz, softshell weste, blaklader softshell-weste, 817025159900XS, 631817025159900XS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 80,19*
€ 102,74*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 73,47*
€ 104,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 308,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.