Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
63186414 S1 43 ATLAS Sicherheitshalbschuh ERGO,MED 2000 2.0 , S1 , W.14 , Gr.43
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-63186414 S1 43
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
86414-43
EAN/GTIN:
4043692369686
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 2000 ESD - S1 - W14 - Gr.43, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: nein Farbe: schwarz Größe: 43 Größenbereich von-bis: 36-50 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: SportLine Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1 Typ: Halbschuh Weite: 14 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S1 Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
43
Größenbereich von-bis:
36-50
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1
Obermaterial:
SportLine
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
14
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
... >
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
arbeitsschuh atlas 43 s1
,
antistatik schuhe
,
antistatische schuhe atlas
,
86414-43
,
63186414 S1 43
,
86414 S1 43
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 89,09*
€ 106,73*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,16*
€ 108,18*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 108,87*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 89,39*
€ 109,15*
Lager 8670
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 105,96*
€ 114,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 114,07*
€ 135,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,96*
€ 126,09
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 1.140,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, ESD-geeignet, schwarz, Größe 43
Atlas
99200-43
ab € 8,61*
Zubehör
atlas Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, antistatisch, schwarz, Polyester, Größe 43
Atlas
92000-43
ab € 4,01*
Zubehör
atlas Einlegesohle low, Ergo-Med® green, 99100, ESD-geeignet, schwarz, Größe 43
Atlas
99100-43
ab € 8,64*
Zubehör
ATLAS ERGO MED blue - Gr. 43 99000-43
Atlas
99000-43
ab € 8,59*
Zubehör
atlas ESD-Einlegesohle Gel-Aktiv, 92600, braun, Microfaservlies, Größe 43
Atlas
92600-43
ab € 7,93*
Zubehör
ATLAS Thermo Einlegesohle Gr.43
Atlas
ab € 6,65*
Zubehör
Coolmax Funktionssocke, Gr. 43/44
Atlas
92700-43/44
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen