Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63187900 S1 35 ATLAS Sicherheitshalbschuh GX 240 ESD, S1, W10, Gr.35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GX 240 ESD.jpg
GX 240 ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63187900 S1 35
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87900-35
EAN/GTIN:
     4043692414089
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GX 240 ESD - S1 - W10 - Gr.35, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, Sporty-Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, DamenmodellTechnische Eigenschaften: Geschlecht: Damen ESD-Ausstattung: ja Farbe: anthrazit Größe: 35 Größenbereich von-bis: 35-43 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Meshgewebe Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1 Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: Sporty-Light Sohlentechnologie Norm: S1 Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
anthrazit
Geschlecht:
Damen
Größe:
35
Größenbereich von-bis:
35-43
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1
Obermaterial:
Meshgewebe
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1
Sohlenart / Laufsohle:
Sporty-Light Sohlentechnologie
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,12*
€ 85,08*
4 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 71,24*
€ 86,73*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 87,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 74,24*
€ 90,09*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 88,99*
€ 99,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 99,81*
€ 118,77
pro Paar
ab 11 Paar
€ 96,92*
€ 115,33
pro Paar
ab 15 Paar
€ 95,42*
€ 113,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,99*
€ 105,90
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 998,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.