Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631901400-6 HASE ERFURT lite 5-Fg.-Sicherheitshandschuh Nitril gelb teilb. Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PNG_Erfurt_Lite_901400.png
PNG_Erfurt_Lite_901400.png
EN_388_3111X.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631901400-6
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     901400-6
EAN/GTIN:
     4018949990142
Suchbegriffe:
901400-6
631901400-6
Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit 3/4 Nitril Beschichtung und StrickbundTechnische Eigenschaften: Norm: EN388 Farbe: gelb Material: Baumwolle Größe: 6 Typ: Montage Art: Arbeitshandschuh Größenbereich von-bis: 6-12 Beschichtung: Nitril Branche: Allround
Weitere Informationen:
Art:
Arbeitshandschuh
Beschichtung:
Nitril
Branche:
Allround
Farbe:
gelb
Größe:
6
Größenbereich von-bis:
6-12
Material:
Baumwolle
Norm:
EN388
Typ:
Montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.