Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63191300 S3 40 ATLAS Sicherheitshalbschuh FLASH 6405 XP BOA ESD, S3, W10, Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FLASH 6405 BOA XP ESD.jpg
FLASH 6405 BOA XP ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63191300 S3 40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     91300-40
EAN/GTIN:
     4043692441245
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 6405 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.40, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, BOA Fit-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191Technische Eigenschaften: Geschlecht: Herren ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 40 Größenbereich von-bis: 35-50 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: SportLine Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S3 Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
40
Größenbereich von-bis:
35-50
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
SportLine
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 76,98*
€ 93,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,86*
€ 93,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 77,70*
€ 95,12*
1
€ 4,90*
ab € 76,04*
€ 95,40*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 97,59*
€ 109,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 109,64*
€ 130,47
pro Paar
ab 13 Paar
€ 104,37*
€ 124,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,59*
€ 116,13
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,795* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.096,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.