Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63192900 41 ATLAS Halbschuh CX 321 ESD, W10, Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CX 321 Office ESD.jpg
CX 321 Office ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63192900 41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     92900-41
EAN/GTIN:
     4043692166469
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 321 ESD - - W10 - Gr.41, SRC, Halbschuh, weiches Rindleder, MPU Sohlentechnologie, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: Halbschuh ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 41 Größenbereich von-bis: 39-47 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: City Style Sohlentechnologie Norm: O2 Obermaterial: weiches Rindleder Weite: 10 Schutzklasse/-kategorie: O2
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Größenbereich von-bis:
39-47
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
O2
Obermaterial:
weiches Rindleder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
O2
Sohlenart / Laufsohle:
City Style Sohlentechnologie
Weite:
10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,60*
€ 86,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,50*
€ 88,78*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 88,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,78*
€ 90,06*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 99,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 99,60*
€ 118,52
pro Paar
ab 11 Paar
€ 97,24*
€ 115,72
pro Paar
ab 15 Paar
€ 95,74*
€ 113,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,90*
€ 105,79
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,45* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 996,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.