Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63198600 43 ATLAS Thermo Einlegesohle Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Z_Thermo Einlegesohle.jpg
Z_Thermo Einlegesohle.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63198600 43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     98600-43
EAN/GTIN:
     4043692228327
Suchbegriffe:
Aktiv Körperwärmer
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Thermo-Einlegesohle, die ATLAS Thermo Einlegesohle sorgt durch das eng gepresste Filz-Material für einen angenehm warmen Kälteschutz bei niedrigen Temperaturen. Die dünne Aluminiumschicht unter dem Filz sorgt für eine optimale Wärmeisolierung und schützt vor dem eindringen der Kälte durch die Laufsohle. Für eine angenehme Dämpfung ist die Unterseite der Thermo Einlegesohle aus weichem PU-Schaum gefertigt, lieferbare Größen: 36-49Technische Eigenschaften: Typ: Zubehör Farbe: schwarz Größe: 43 Größenbereich von-bis: 39-49
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Größenbereich von-bis:
39-49
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Standard-Sohle, Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, thermosohle, 98600 43, 98600-43, 63198600 43
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,64*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,29*
€ 7,94*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,59*
€ 7,97*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 8,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 874,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.