Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63199000 37 ATLAS ERGO-MED Einlegesohle blue, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Z_EM ELS BLUE_Normal.jpg
Z_EM ELS BLUE_Normal.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63199000 37
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     99000-37
EAN/GTIN:
     4043692257570
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ERGO MED blue, Einlegesohle medium für den klassischen Normalfuß, zur angenehmen Weichbettung der Füße und zur natürlichen Entlastung des Rückens. Etwa 75% der Bevölkerung haben einen normalen Fuß. Aufgrund erhöhter Belastung, beispielsweise in der Arbeitswelt, kann es trotzdem zu Fußbeschwerden kommen. Zur Weichbettung empfiehlt Atlas die meist getragene Einlegesohle: Ergo-Med blue, lieferbare Größen: 36-49, Technische Eigenschaften: Art: Einlegesohle Farbe: blau Größe: 37 Größenbereich von-bis: 36-49 Typ: Einlegesohle
Weitere Informationen:
Art:
Einlegesohle
Farbe:
blau
Größe:
37
Größenbereich von-bis:
36-49
Typ:
Einlegesohle
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, 63199000 37, 99000 37, 99000-37
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,68*
€ 12,03*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,79*
€ 12,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,96*
€ 12,40*
Lager 8670
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 13,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,895* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 1.397,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
99000-38
ab € 8,61*
Sonstiges
Atlas
99000-39
ab € 8,62*
Sonstiges
Atlas
99000-40
ab € 8,59*
Sonstiges
Atlas
99000-41
ab € 8,63*
Sonstiges
Atlas
99000-42
ab € 8,57*
Sonstiges
Atlas
99000-44
ab € 8,57*
Sonstiges
Atlas
99000-45
ab € 8,63*
Sonstiges
Atlas
99000-47
ab € 8,61*
Sonstiges
Atlas
99000-49
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.