Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6501577938 ABUS Elektro-Kettenzug GMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-6501577938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1577938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug
Verwendung als stationärer Kettenzug Kettenzugtyp GM C 100.12-1, 1-strängig lackiert in Farbton RAL 5017 verkehrsblau Tragfähigkeit 100 kg Hakenweg 10000 mm Betriebsort Hallenbetrieb Berechnungsgrundlage FEM 9.901 Triebwerksgruppe 1Am / M4 Betriebsspannung 1~50Hz 230V Steuerungsart Elektroniksteuerung Schutzart IP21 Heben, stufenlos 0,7 - 12 m/min Hubleistung 0,425 kW Einschaltdauer 50 % ED Schaltungen 300 c/h Standardausstattung Katzelektrik Solo-Laufkatze/Hebezeug, betriebsfertig vorkonfektioniert, mit Netzanschlussstecker. Bedienung von Flur mittels Hängetaster Der Hängetaster ist am Kettenzug befestigt. Fabrikat: ABUS Länge der Steuerleitung, einschl. Hängetaster: 9060 mm Steuerleitungsberechnung gemäß Hakenweg Lieferung inkl. 3000 mm Anschlussleitung und Schukostecker. Überlastsicherung Mechanische Rutschkupplung als Überlastsicherung. Die Rutschkupplung ist voreingestellt.
Weitere Suchbegriffe: 1577938, 6501577938
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.105,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,46*
€ 1.499,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,81*
€ 1.484,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,92*
€ 1.411,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,36*
€ 1.365,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,52*
€ 1.315,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.