Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6503847303 LISTA Garderobenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-6503847303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3847303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank breite 120 cm
garderobenschrank
bestehend aus: 98.335.000 8 x Untergest ES Schiebesitz 2 Schiebesitze Schuhablage möglich (BxTxH) 1200/508/400 mm. Anthrazitgrau RAL 7016 98.332.000 Untergest DS Schiebesitz 2 Schiebesitze Schuhablage möglich (BxTxH) 1200/508/400 mm. Anthrazitgrau RAL 7016 98.333.000 3 x Untergest ES Schiebesitz 1 Schiebesitze Schuhablage möglich (BxTxH) 600/508/400 mm. Anthrazitgrau RAL 7016 98.231.000 12 x Schuhablage klappbar, für Untergestelle 400mm hoch zu Garderoben 1200mm breit. Anthrazitgrau RAL 7016 98.230.000 3 x Schuhablage klappbar, für Untergestelle 400mm hoch zu Garderoben 600mm breit. Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: 6503847303, 3847303
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.100,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.490,87*
€ 6.534,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.415,33*
€ 6.444,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.217,55*
€ 6.208,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.132,13*
€ 6.107,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.100,53*
€ 6.069,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.