Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65040044533 PFAFF Faltenbalg rund FB-Preotex-40/230-50/85


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-65040044533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40044533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbalg
faltenbalg
FB-Preotex-40/230-50/85-o65x15-u30x10 Faltenbalg in runder, genähter Ausführung aus Material Preotex geeignet für 150° C Umgebungstemperatur mit 2 Luftsieben Innen-Ø 50 mm zd = 40 mm Außen-Ø 85 mm Az = 230 mm Anschlüsse: obere Stulpe Ø 65 x 15 mm untere Stulpe Ø 30 x 10 mm einschließlich Spannbänder
Weitere Suchbegriffe: 40044533, 65040044533
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.